Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 12298 Kobolt End Mill Firkantet End 17/64 11/16 Cut L | AC6PPU 35V382

YG-1 TOOL COMPANY 12298 Koboltendefres Firkantet ende 17/64 11/16 Kutt L

På lager
Vare: AC6PPU Modell: 12298Kryssreferanse: 35V382
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke senter
Diameter17 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde11 / 16 "
Liste nummerE2051
MaterialeKobolt
Fresing Dia.17 / 64 "
Antall fløyter4
Total lengde3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12290 Kobolt endefres Firkantet ende 9/64 7/16 Kutt L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "331NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12291 Kobolt endefres Firkantet ende 5/32 7/16 Kutt L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "296NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12292 Kobolt endefres Firkantet ende 11/64 1/2 Kutt L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "320NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12293 Kobolt endefres Firkantet ende 3/16 1/2 Kutt L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "296NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12294 Kobolt endefres Firkantet ende 13/64 9/16 Kutt L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "325NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12295 Kobolt endefres Firkantet ende 7/32 9/16 Kutt L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "309NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 12296 Kobolt endefres Firkantet ende 15/64 5/8 Kutt L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12298 Koboltendefres Firkantet ende 17/64 11/16 Kutt L
331NOK / enhet