Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5419H Sokkel 1/2 tommers stasjon 19/32 tommer 6-punkts standard | AC2HLU 2KGN5

PROTO J5419H Sokkel 1/2 tommers stasjon 19/32 tommer 6-punkts standard

På lager
Vare: AC2HLU Modell: J5419HKryssreferanse: 2KGN5
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse19 / 32 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5316DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 1/2 tommer 12 punkts dyp | AA8LRZ 19C415 J5316DPLChrome12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Dyp1 285 NOK
PROTO J5322DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 11/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LTA 19C416 J5322DPLChrome12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Dyp1 366 NOK
PROTO J5326DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LTB 19C417 J5326DPLChrome12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Dyp1 602 NOK
PROTO J5330DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 15/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LTC 19C418 J5330DPLChrome12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Dyp1 623 NOK
PROTO J5324DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/4 tommer 12 punkts dyp | AA8LTD 19C419 J5324DPLChrome12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Dyp1 414 NOK
PROTO J5320DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 5/8 tommer 12 punkts dyp | AA8LTE 19C420 J5320DPLChrome12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Dyp1 281 NOK
PROTO J5328DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 7/8 tommer 12 punkts dyp | AA8LTF 19C421 J5328DPLChrome12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Dyp1 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5419H Sokkel 1/2 tommers stasjon 19/32 tommer 6-punkts standard
129NOK / enhet