A B Peiling Type: Ball , Bladdia.: 48 " , CFM høy: 17,173 , Dimensjon A: 27 " , Dimensjon B: 51 " , Dimensjon C: 53 " , Dimensjoner: 36 x 14 " , Strømningshastighet: 5300 - 7800 Jfr , Rammefinish: epoxy , Rammemateriale: Stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Validering av UL-miljøkrav , Vektmateriale: Stål , Høyde: 53 " , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 27 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 27 " , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1 , Motor turtall: 1510 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Gulv , Antall blader: 4 , Antall hastigheter: 2 , Driftsforsterkere: 11.0 , Utvendig Dia.: 51 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Hastighet: 450 - 660 o / min , Hastigheter: 1 , Termisk beskyttelse: Automatisk , Spenning: 115 , Bredde: 53 " , Wire Guard Finish: epoxy
EMC Series Belte Drive Mancoolers
Airmaster Fans EMC Series mancoolers er ideelle for å gi direkte luftstrøm til å kjøle ned enkeltpersoner og spesifikke arbeidsområder. Disse enhetene brukes ofte i industrielle omgivelser som varehus, fabrikker, verksteder og byggeplasser, hvor varme og stillestående luft er et problem. De har stålhjul med gummidekk for enkel bevegelse og plassering i ulike deler av arbeidsplassen. Disse mancoolerne bruker videre opptil 1 hk motorer for å levere en maksimal luftstrøm på 17173 cfm. De har en kompakt og lett design sammen med et bærehåndtak, noe som muliggjør praktisk transport. Disse enhetene er tilgjengelige i aluminium/stålpropeller med tre- eller firebladskonfigurasjoner som produserer luftstrøm med høyere hastighet med lavere støynivå. De er også inkludert med epoksybelagte beskyttelser og fat for å forhindre utilsiktet kontakt med bladene samtidig som de gir maksimal korrosjonsmotstand.