Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU56 Øyebolt Stål Sink M16 X 2 X 90Mm, 2PK | AB4QED

APPROVED VENDOR 1ZU56 Øyebolt Stål Sink M16 X 2 X 90 Mm, 2PK

På lager
Vare: AB4QED Modell: 1ZU56
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
452NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.35mm
Øye utenfor Dia.63mm
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde90mm
Shank Dia.16mm
Skaftlengde27mm
Skulder Dia.35mm
System for målingMetric
tråd Lengde27mm
TrådstørrelseM16 x 2
typenLøft med skulder
Arbeidsbelastningsgrense1540 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU56 Øyebolt Stål Sink M16 X 2 X 90 Mm, 2PK
452NOK /pakke