Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0150013T125 Hylsesett Skrue, Flat, 1/2-13 Gjengestørrelse, 1-1/4 Størrelse, 5Pk | AD7QFM 4FXE3

MICRO PLASTICS 0150013T125 Hylseskrue, flat, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7QFM Modell: 0150013T125Kryssreferanse: 4FXE3
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde1 / 2 "
Materialenylon
Total lengde1.25 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0150013T125 Hylseskrue, flat, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/4 størrelse, 5pk
91NOK /pakke