APPROVED VENDOR Slipesmedet karbonståløyebolt, varmgalvanisert overflate


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
35Z463
1"2"6.5 "1 / 2 "4.5 "3"1 / 2-132200 kg139NOK
A
35Z461
1"2"8"1 / 2 "6"3"1 / 2-132200 kg150NOK
A
35Z467
1"2"14 "1 / 2 "12 "4"1 / 2-132200 kg235NOK
A
35Z475
1"2"10 "1 / 2 "8"4"1 / 2-132200 kg194NOK
A
35Z476
1"2"12 "1 / 2 "10 "4"1 / 2-132200 kg226NOK
A
35Z464
1"2"4.5 "1 / 2 "3.25 "2"1 / 2-132200 kg109NOK
A
35Z503
1"2"4"1 / 2 "2"1.625 "1 / 2-132200 kg115NOK
A
35Z477
1 / 2 "1"4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-20500 kg80NOK
A
35Z493
1 / 2 "1"7"1 / 4 "6"3"1 / 4-20500 kg97NOK
A
35Z459
1 / 2 "1"5"1 / 4 "4"2"1 / 4-20500 kg362NOK
A
35Z457
1 / 2 "1"3"1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20500 kg79NOK
A
35Z447
3 / 4 "1.5 "7.5 "3 / 8 "6"3"3 / 8-161200 kg-
RFQ
A
35Z496
3 / 4 "1.5 "9.5 "3 / 8 "8"4"3 / 8-161200 kg333NOK
A
35Z489
3 / 4 "1.5 "4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-161200 kg103NOK
A
35Z474
3 / 4 "1.5 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-161200 kg119NOK
A
35Z440
3 / 4 "1.5 "4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-161200 kg102NOK
A
35Z442
3 / 4 "1.5 "6"3 / 8 "4.5 "3"3 / 8-161200 kg111NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?