Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16181.050.0800 Øyebolt Uten Skulder 1/2-13 | AC6QQM 35Z475

APPROVED VENDOR U16181.050.0800 Øyebolt uten skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QQM Modell: U16181.050.0800Kryssreferanse: 35Z475
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.2"
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde10 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde8"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3038
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0800 Øyebolt uten skulder 1/2-13
213NOK / enhet