Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16181.037.0800 Øyebolt Uten Skulder 3/8-16 | AC6QRK 35Z496

APPROVED VENDOR U16181.037.0800 Øyebolt uten skulder 3/8-16

På lager
Vare: AC6QRK Modell: U16181.037.0800Kryssreferanse: 35Z496
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde9.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde8"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0800 Øyebolt uten skulder 3/8-16
333NOK / enhet