Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16181.037.0400 Øyebolt Uten Skulder 3/8-16 | AC6QQL 35Z474

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Øyebolt uten skulder 3/8-16

På lager
Vare: AC6QQL Modell: U16181.037.0400Kryssreferanse: 35Z474
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde4"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1013
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Øyebolt uten skulder 3/8-16
131NOK / enhet