PROTO Øyeboltløfter


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.SakTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
J94022
1"1-11 / 16 "Øyebolt3.5 "3 / 8 "1.25 "1.25 "3 / 8-16116NOK
B
J94023
1-1 / 16 "1-13 / 16 "Øyebolt3.75 "7 / 16 "1.375 "1.375 "7 / 16-14111NOK
B
J94027
1.5 "2-13 / 16 "Øyebolt5.5 "3 / 4 "2"2"3 / 4-10281NOK
B
J94029
1.75 "3-9 / 16 "Øyebolt6.5 "1"2.5 "2.5 "1-8466NOK
B
J94026
1.375 "2-9 / 16 "Øyebolt4.75 "5 / 8 "1.75 "1.75 "5 / 8-11236NOK
B
J94025
1.375 "2-9 / 16 "Øyebolt4.75 "9 / 16 "1.75 "1.75 "9 / 16-12-
RFQ
C
J94028
1.625 "3.187 "Øyebolt5.75 "7 / 8 "2.25 "2.25 "7 / 8-9-
RFQ
B
J94030
2"4-1 / 16 "Øyebolt7.5 "1.125 "2.75 "2.75 "8597NOK
B
J94032
2.5 "5.187 "Øyebolt9.5 "1.5 "3.5 "3.5 "7-
RFQ
B
J94033
2.75 "6"Øyebolt10.75 "1.75 "3.75 "3.75 "62 541 NOK
B
J94031
2.187 "4.437 "Øyebolt8.25 "1.25 "3"3"8-
RFQ
B
J94034
3.25 "6.875 "Øyebolt11.75 "2"4"4"2.51 889 NOK
B
J94021
7 / 8 "1.437 "Øyebolt3"5 / 16 "1.125 "1.125 "5 / 16-18110NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?