KERN AND SOHN IXS-NM-serien IP-beskyttet plattformvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 300 mm , Plattformbredde: 400 mm , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Lesbarhet: 2, 5 g , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
IXS 60K-2LM
--+/-0.01, 0.02 kg-----12 652 NOK
A
IXS 10K-4
300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 2409 254 NOK
A
IXS 10K-3M
300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 mm x 24011 095 NOK
A
IXS 6K-3M
300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 mm x 24010 959 NOK
A
IXS 6K-4
300 x 240 x 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 24010 689 NOK
A
IXS 60K-2M
400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 mm x 30012 312 NOK
A
IXS 60K-3
400 x 300 x 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636 NOK
B
IXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-10 660 NOK
A
IXS 30K-3
400 x 300 x 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636 NOK
A
IXS 10K-4L
400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636 NOK
A
IXS 30K-2M
400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 mm x 30010 660 NOK
A
IXS 60K-3L
500 x 400 x 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 936 NOK
A
IXS 30K-3L
500 x 400 x 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 936 NOK
A
IXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 mm x 40014 613 NOK
A
IXS 100K-2M
500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 mm x 40014 613 NOK
A
IXS 100K-3
500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 801 NOK
A
IXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 mm x 50017 183 NOK
A
IXS 300K-2
650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913 NOK
A
IXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 mm x 50017 048 NOK
A
IXS 100K-3L
650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?