KERN OG SOHN IXS 30K-3L Industriell balanse, 30Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KEC

KERN AND SOHN IXS 30K-3L industriell balanse, 30 kg Maks. Vekt, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KEC Modell: IXS 30K-3L

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse55mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.003 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde123 mm
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
reproduserbarhet0.001Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1g
Minste delvekt for styktelling (normal)10g
EnheterKg
Veiekapasitet30kg
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 123 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)77.5
Skipets bredde (cm)50
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN IXS 100K-2LM Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KDN IXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 mm x 50017 048 NOK
KERN OG SOHN IXS 100K-2M industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KDP IXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 mm x 40014 613 NOK
KERN OG SOHN IXS 100K-3 industribalanse, 150 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KDQ IXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 801 NOK
KERN OG SOHN IXS 100K-3L Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KDR IXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913 NOK
KERN OG SOHN IXS 10K-3LM industribalanse, 2 og 5 g lesbarhet | CE8KDT IXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-10 660 NOK
KERN OG SOHN IXS 10K-3M industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KDU IXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 mm x 24011 095 NOK
KERN OG SOHN IXS 10K-4 industriell balanse, 15 kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KDV IXS 10K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 2409 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IXS 30K-3L industriell balanse, 30 kg Maks. Vekt, 1g Lesbarhet
13 936 NOK / enhet