Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERPRODUKTER B56727 Øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 Gjengestørrelse | CG6MCX 426V42

BUYERS PRODUCTS B56727 Øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG6MCX Modell: B56727Kryssreferanse: 426V42

Få tak i det Mai 20, mandag
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 8 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 2 "
ØyebolttypeSmidd med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde0.63 "
Skaftlengde1 3 / 4 "
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense4,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3218
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56727 Øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse
154NOK / enhet