VESTIL COL-serien Cross-Over-stiger i stål


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 500 lbs. , Klatrevinkel: 58 grader , Farge: Gul , Duty Rating: 500 lbs. , Rekkverk Høyde: 42.63 " , Stigemateriale: Stål , Materiale: Stål , Midrail: 21 " , Plattformbredde: 23.5 " , Trinnvinkel: 58 grader , Trinndybde: 7" , trinnmateriale: Stål , Trinnavstand: 10 " , Trinnbredde: 23.5 " , Fotbord: 4"
StilModellSpennbreddeKlareringshøydeKlareringsspennviddeHøydeLengdeAntall trinnPlattformhøydePlattform LengdePris (eks. mva)
A
COL-3-26-14
54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "20 417 NOK
B
COL-3-26-23
66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "21 633 NOK
C
COL-4-36-14
67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "23 137 NOK
D
COL-3-26-33
78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "22 993 NOK
E
COL-5-46-14
79 1 / 2 "48.25 "14.13 "92.88 "79.5 "550 "24 "25 584 NOK
F
COL-4-36-23
79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "24 311 NOK
G
COL-3-26-44
90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "24 181 NOK
H
COL-5-46-23
91 1 / 2 "48.25 "26.13 "92.88 "91.5 "550 "36 "26 802 NOK
I
COL-4-36-33
91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "25 700 NOK
J
COL-6-56-14
92 "58.25 "14.13 "102.88 "92 "660 "24 "28 290 NOK
K
COL-5-46-33
103 1 / 2 "48.25 "38.13 "92.88 "103.5 "550 "48 "28 133 NOK
L
COL-4-36-44
103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "26 831 NOK
RFQ
M
COL-6-56-23
104 "58.25 "26.13 "102.88 "104 "660 "36 "29 493 NOK
N
COL-5-46-44
115 1 / 2 "48.25 "50.13 "93 "115.5 "550 "60 "29 280 NOK
O
COL-6-56-33
116 "58.25 "38.13 "102.88 "116 "660 "48 "30 812 NOK
P
COL-6-56-44
128 "58.25 "50.13 "103 "128 "660 "60 "31 956 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?