BALDOR MOTOR Sterkt skitne motorer


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Ramme: 56C , Rammemateriale: Stål , HP: .5 , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Maks. Hastighet: 2,700 rpm , Montering: F1 , Strøm uten belastning: 0.9 Amps , Total lengde: 11.05 " , Fase: 3 , Revisjon: G , RPM: 3450 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Temp. Stige: 69 grader C
StilModellSpeedampsNedbrytningsmomentSpenningForsterker med full belastningMotor TypeAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
A
VM8537
-2/13.4 LB-FT230/460--02.59 841 NOK
A
VNDM3538
1,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V.0.8 A3512M40.500 hk17 878 NOK
A
VNDM3542
1,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V.1.4 A3514M40.750 hk18 600 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?