BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame

På lager
Vare: AJ6ZEQ Modell: VM8537

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps2/1
BaseN
Nedbrytningsmoment3.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.9 Amps
Antall poler02
Produksjon.5
Fase3
Power Factor63
RevisjonG
RPM3450
Temp. Stige69 grader C
typen3410M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1261E
    • Opptrekksmoment: 2.7 LB-FT
    • Startstrøm: 6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsNedbrytningsmomentSpenningForsterker med full belastningMotor TypeAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR VNDM3538 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6ZER VNDM35381,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V.0.8 A3512M40.500 hk10 028 NOK
BALDOR MOTOR VNDM3542 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6ZET VNDM35421,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V.1.4 A3514M40.750 hk10 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame
7 978 NOK / enhet