BALDOR MOTOR VNDM3538 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6ZER Modell: VNDM3538

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment6.71 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning0.8 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Maks. Hastighet2,700 rpm
Motor Type3512M
Antall poler4
Produksjon0.500 hk
Total lengde11.05 "
Fase3
Power Factor69
Servicefaktor1.15
Speed1,740 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: 6
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 80.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Invertertoll
    • KVA-kode: M
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: DIRTY DUTY PLUS
    • Opptrekksmoment: 4.67 LB-FT
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 6.34 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 54 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 67 grader C

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsNedbrytningsmomentSpenningForsterker med full belastningMotor TypeAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6ZEQ VM8537-2/13.4 LB-FT230/460--02.57 978 NOK
BALDOR MOTOR VNDM3542 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6ZET VNDM35421,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V.1.4 A3514M40.750 hk10 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VNDM3538 Dirty Duty Plus-motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3-fase, TENV, 56C-ramme
10 028 NOK / enhet