BRISKHEAT Silikon varmebånd


Briskheat silikon varmetape er egnet for et bredt spekter av oppvarmingsapplikasjoner, inkludert laboratorium, vedlikehold, frostbeskyttelse, avising av rør og mer. De har en fleksibel design og høytemperatur-evne for å tillate både flat og buet overflateoppvarming, samt den raske termiske funksjonen...nse som gir nøyaktig oppvarming etter bruksbehov.Les meg

filtre
Nøyaktighet: +/- 10 grader F , Spenning: 120
StilModellampsSakLengdeMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
HSTAT051002
0.6Silikon varmebånd2"425 Grader F50 til 425 grader F1 / 2 "2 567 NOK
B
BS0051020L
0.43Oppvarmingstape av silikon2"450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 389 NOK
B
BS0051040L
0.87Oppvarmingstape av silikon4ft.450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 591 NOK
A
HSTAT051004
1.2Silikon varmebånd4ft.425 Grader F50 til 425 grader F1 / 2 "2 624 NOK
A
HSTAT101002
1.2Silikon varmebånd2"425 Grader F50 til 425 grader F1"2 589 NOK
B
BS0051060L
1.3Oppvarmingstape av silikon6"450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 586 NOK
A
HSTAT051006
1.8Silikon varmebånd6"425 Grader F50 til 425 grader F1 / 2 "2 696 NOK
B
BS0051080L
1.74Oppvarmingstape av silikon8ft.450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 949 NOK
A
HSTAT201002
2.4Silikon varmebånd2"425 Grader F50 til 425 grader F2"3 757 NOK
A
HSTAT051008
2.4Silikon varmebånd8ft.425 Grader F50 til 425 grader F1 / 2 "2 975 NOK
A
HSTAT101004
2.4Silikon varmebånd4ft.425 Grader F50 til 425 grader F1"2 496 NOK
B
BS0101060L
2.61Oppvarmingstape av silikon6"450 Grader FKontrolleravhengig1"2 568 NOK
A
HSTAT051010
3Silikon varmebånd10ft.425 Grader F50 til 425 grader F1 / 2 "3 263 NOK
A
HSTAT301002
3.6Silikon varmebånd2"425 Grader F50 til 425 grader F3"3 959 NOK
A
HSTAT101006
3.6Silikon varmebånd6"425 Grader F50 til 425 grader F1"2 946 NOK
B
BS0101080L
3.48Oppvarmingstape av silikon8ft.450 Grader FKontrolleravhengig1"2 803 NOK
A
HSTAT101008
4.8Silikon varmebånd8ft.425 Grader F50 til 425 grader F1"3 182 NOK
A
HSTAT201004
4.8Silikon varmebånd4ft.425 Grader F50 til 425 grader F2"4 214 NOK
B
BS0201060L
5.23Oppvarmingstape av silikon6"450 Grader FKontrolleravhengig2"3 291 NOK
A
HSTAT101010
6Silikon varmebånd10ft.425 Grader F50 til 425 grader F1"3 258 NOK
B
BS0201080L
6.97Oppvarmingstape av silikon8ft.450 Grader FKontrolleravhengig2"4 114 NOK
A
HSTAT201006
7.2Silikon varmebånd6"425 Grader F50 til 425 grader F2"4 218 NOK
A
HSTAT301004
7.2Silikon varmebånd4ft.425 Grader F50 til 425 grader F3"4 437 NOK
A
HSTAT201008
9.6Silikon varmebånd8ft.425 Grader F50 til 425 grader F2"4 356 NOK
A
HSTAT301006
10.8Silikon varmebånd6"425 Grader F50 til 425 grader F3"4 660 NOK
A
HSTAT201010
12Silikon varmebånd10ft.425 Grader F50 til 425 grader F2"4 510 NOK
A
HSTAT301008
12Silikon varmebånd8ft.425 Grader F50 til 425 grader F3"4 890 NOK
A
HSTAT301010
12Silikon varmebånd10ft.425 Grader F50 til 425 grader F3"5 133 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse varmetapene av silikon bruker elektrisk motstand for å konvertere elektrisk energi til varmeenergi.
  • Disse båndene består av et varmeelement laget av ledende materiale, for eksempel silikon eller metall innkapslet i isolasjon.
  • Når en elektrisk strøm tilføres varmeelementet, varmes det opp og overfører varme til området rundt gjennom isolasjon.
  • Temperaturen kan kontrolleres ved å justere den elektriske strømmen som går gjennom varmeelementet.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Briskheat silikon varmetape kuttes til størrelse?

Ja, disse varmetapene kan klippes til med et skarpt blad eller en saks. Det er imidlertid viktig å sørge for at den avkuttede enden er skikkelig forseglet for å hindre at fukt trenger inn i isolasjonen.

Hva er bruken av en temperaturregulator i disse varmetapene?

Briskheat tilbyr en rekke silikonvarmebånd med temperaturkontrollere for automatisk å justere varmeeffekten ved å registrere omgivelsestemperaturen, noe som gjør det enkelt å bruke.

Hvordan installere en Briskheat silikon varmetape?

  • Rull ut og plasser tapen på ønsket sted og fest den på plass ved hjelp av passende maskinvare eller lim.
  • Koble varmetapen til en strømkilde (120 / 240VAC) stikkontakt med passende ledninger og tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?