Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT HSTAT201006 Silikonvarmebånd 2 x 72 In | AA6BGU 13P860

BRISKHEAT HSTAT201006 Silikon varmetape 2 x 72 tommer

På lager
Vare: AA6BGU Modell: HSTAT201006Kryssreferanse: 13P860
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
4 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon varmebånd
Nøyaktighet+/- 10 grader F
amps7.2
controllerInkludert
Lengde6"
Maks. Temp.425 Grader F
Temp. Område50 til 425 grader F
Spenning120
Wattstyrke864
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakLengdeMaks. Temp.Temp. OmrådeBreddePris
BRISKHEAT BS0051020L Silikonvarmebånd 1/2 x 24 120v 52 Watt | AA6BDT 13P789 BS0051020L0.43Oppvarmingstape av silikon2"450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 389 NOK
BRISKHEAT BS0051040L Silikonvarmebånd 1/2 x 48 120v 104 Watt | AA6BDU 13P790 BS0051040L0.87Oppvarmingstape av silikon4ft.450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 591 NOK
BRISKHEAT BS0051060L Silikonvarmebånd 1/2 x 72 120v 156 Watt | AA6BDV 13P791 BS0051060L1.3Oppvarmingstape av silikon6"450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 595 NOK
BRISKHEAT BS0051080L Silikonvarmebånd 1/2 x 96 120v 209 Watt | AA6BDW 13P792 BS0051080L1.74Oppvarmingstape av silikon8ft.450 Grader FKontrolleravhengig0.5 "1 981 NOK
BRISKHEAT BS0101060L Silikonvarmebånd 1 x 72 120v 313 Watt | AA6BEB 13P797 BS0101060L2.61Oppvarmingstape av silikon6"450 Grader FKontrolleravhengig1"2 654 NOK
BRISKHEAT BS0101080L silikon varmebånd 1 x 96 120v 418 watt | AA6BEC 13P798 BS0101080L3.48Oppvarmingstape av silikon8ft.450 Grader FKontrolleravhengig1"2 918 NOK
BRISKHEAT BS0201060L Silikonvarmebånd 2 x 72 120v 627 Watt | AA6BEM 13P808 BS0201060L5.23Oppvarmingstape av silikon6"450 Grader FKontrolleravhengig2"3 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT HSTAT201006 Silikon varmetape 2 x 72 tommer
4 360 NOK / enhet