VESTIL COL-3-26-23 Cross-over stige 3-trinns, 28 tommers høyde, 26 tommers bredde, gul | AG7PKQ

VESTIL COL-3-26-23 Cross-over stige 3-trinns, 28 tommers høyde, 26 tommers bredde, gul

På lager
Vare: AG7PKQ Modell: COL-3-26-23

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
Klareringshøyde28.25 "
Klareringsspennvidde26.13 "
Klatring Vinkel58 grader
FARGEGul
Pliktvurdering500 lbs.
Håndtakshøyde42.63 "
Høyde72.88 "
StigematerialeStål
Lengde66.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midrail21 "
Antall trinn3
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde36 "
Plattformbredde23.5 "
Spennbredde66 1 / 2 "
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
TrinnmaterialeStål
Trinnavstand10 "
Trinnbredde23.5 "
Fotbord4"
Bredde29.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.9
Skipets høyde (cm)185.1
Skipets lengde (cm)168.91
Skipets bredde (cm)74.3
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpennbreddeKlareringshøydeKlareringsspennviddeHøydeLengdeAntall trinnPlattformhøydePlattform LengdePris
VESTIL COL-3-26-14 Cross-over stige 3-trinns, 28 tommers høyde, 14 tommers bredde, gul | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "20 417 NOK
VESTIL COL-3-26-33 Cross-over stige 3-trinns, 28 tommers høyde, 38 tommers bredde, gul | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "22 993 NOK
VESTIL COL-3-26-44 Cross-over stige 3-trinns, 28 tommers høyde, 50 tommers bredde, gul | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "24 181 NOK
VESTIL COL-4-36-14 Cross-over stige 4-trinns, 38 tommers høyde, 14 tommers bredde, gul | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "23 137 NOK
VESTIL COL-4-36-23 Cross-over stige 4-trinns, 38 tommers høyde, 26 tommers bredde, gul | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "24 311 NOK
VESTIL COL-4-36-33 Cross-over stige 4-trinns, 38 tommers høyde, 38 tommers bredde, gul | AG7PKW COL-4-36-3391 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "25 700 NOK
VESTIL COL-4-36-44 Cross-over stige 4-trinns, 38 tommers høyde, 50 tommers bredde, gul | AG7PKX COL-4-36-44103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "26 831 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL COL-3-26-23 Cross-over stige 3-trinns, 28 tommers høyde, 26 tommers bredde, gul
21 633 NOK / enhet