VESTIL ULTT-serien løfte- og tilt arbeidsstasjonsbord


filtre
Farge: Gul , HP: 2 hk , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Leppehøyde: 12 " , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 44 grader , Maks. Reiseavstand: 14 " , Driftstype: Håndoperert , Plattformlengde: 48 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformtykkelse: 3" , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømkilde: Elektrisk med ledning
StilModellKapasitetLøftehastighetFasePlattformbreddeSpenningPris (eks. mva)
A
ULTT-4848-2-YEL230-1
2000 lbs.26 sek./ft.148 "230V79 794 NOK
B
ULTT-5448-2-YEL460-3
2000 lbs.13 sek./ft.354 "460V AC82 198 NOK
C
ULTT-5448-2-YEL115-1
2000 lbs.26 sek./ft.154 "115V AC83 458 NOK
D
ULTT-4848-2-YEL460-3
2000 lbs.13 sek./ft.348 "460V AC78 520 NOK
E
ULTT-4848-2-YEL115-1
2000 lbs.26 sek./ft.148 "115V AC79 794 NOK
F
ULTT-3648-2-YEL115-1
2000 lbs.26 sek./ft.136 "115V AC78 132 NOK
G
ULTT-5448-2-YEL230-3
2000 lbs.13 sek./ft.354 "230V83 458 NOK
H
ULTT-3648-2-YEL230-3
2000 lbs.13 sek./ft.336 "230V78 132 NOK
I
ULTT-3648-2-YEL230-1
2000 lbs.26 sek./ft.136 "230V78 132 NOK
J
ULTT-4848-2-YEL230-3
2000 lbs.13 sek./ft.348 "230V79 794 NOK
K
ULTT-5448-2-YEL230-1
2000 lbs.26 sek./ft.154 "230V83 458 NOK
L
ULTT-3648-2-YEL460-3
2000 lbs.13 sek./ft.336 "460V AC76 843 NOK
M
ULTT-4848-4-YEL460-3
4000 lbs.13 sek./ft.348 "460V AC85 894 NOK
N
ULTT-3648-4-YEL115-1
4000 lbs.26 sek./ft.136 "115V AC85 491 NOK
O
ULTT-4848-6-YEL115-1
4000 lbs.72 sek./ft.148 "115V AC94 513 NOK
RFQ
P
ULTT-5448-4-YEL230-1
4000 lbs.26 sek./ft.154 "230V90 832 NOK
RFQ
Q
ULTT-5448-4-YEL230-3
4000 lbs.13 sek./ft.354 "230V90 832 NOK
R
ULTT-3648-4-YEL460-3
4000 lbs.13 sek./ft.336 "460V AC84 231 NOK
S
ULTT-3648-4-YEL230-3
4000 lbs.13 sek./ft.336 "230V85 491 NOK
T
ULTT-3648-4-YEL230-1
4000 lbs.26 sek./ft.136 "230V85 491 NOK
U
ULTT-5448-4-YEL115-1
4000 lbs.26 sek./ft.154 "115V AC90 832 NOK
V
ULTT-5448-4-YEL460-3
4000 lbs.13 sek./ft.354 "460V AC89 572 NOK
W
ULTT-4848-4-YEL230-3
4000 lbs.13 sek./ft.348 "230V87 154 NOK
X
ULTT-4848-4-YEL230-1
4000 lbs.26 sek./ft.148 "230V87 154 NOK
Y
ULTT-4848-4-YEL115-1
4000 lbs.26 sek./ft.148 "115V AC87 154 NOK
Z
ULTT-5448-6-YEL230-3
6000 lbs.35 sek./ft.354 "230V96 345 NOK
A1
ULTT-5448-6-YEL115-1
6000 lbs.72 sek./ft.154 "115V AC96 345 NOK
RFQ
B1
ULTT-4848-6-YEL230-1
6000 lbs.72 sek./ft.148 "230V94 513 NOK
C1
ULTT-5448-6-YEL460-3
6000 lbs.35 sek./ft.354 "460V AC95 085 NOK
D1
ULTT-3648-6-YEL115-1
6000 lbs.72 sek./ft.136 "115V AC92 867 NOK
RFQ
E1
ULTT-4848-6-YEL460-3
6000 lbs.35 sek./ft.348 "460V AC93 238 NOK
F1
ULTT-3648-6-YEL230-1
6000 lbs.72 sek./ft.136 "230V92 867 NOK
G1
ULTT-3648-6-YEL230-3
6000 lbs.35 sek./ft.336 "230V92 867 NOK
H1
ULTT-3648-6-YEL460-3
6000 lbs.35 sek./ft.336 "460V AC91 607 NOK
I1
ULTT-4848-6-YEL230-3
6000 lbs.35 sek./ft.348 "230V94 513 NOK
J1
ULTT-5448-6-YEL230-1
6000 lbs.72 sek./ft.154 "230V96 345 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?