VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size | CE4RKH

VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size

Vare: CE4RKH Modell: ULTT-4848-6-YEL115-1
94 513 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
HP2 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Løftehastighet72 sek./ft.
Leppehøyde12 "
Senket høyde10 "
MaterialeStål
Maks. Høyde24 "
Maks. Tiltvinkel44 grader
Maks. Reiseavstand14 "
Min. Høyde10 "
Antall sylindere2
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse3"
Plattformbredde48 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde24 "
Spenning115V AC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLøftehastighetFasePlattformbreddeSpenningPris
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 115V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 sek./ft.136 "115V AC78 132 NOK
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 230V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 sek./ft.136 "230V78 132 NOK
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 230V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 sek./ft.336 "230V78 132 NOK
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 460V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 lbs.13 sek./ft.336 "460V AC76 843 NOK
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 115V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 sek./ft.136 "115V AC85 491 NOK
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 230V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 sek./ft.136 "230V85 491 NOK
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 230V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 sek./ft.336 "230V85 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ULTT-4848-6-YEL115-1 Ergonomic Lift/Tilt Table, 6000 Lb. Capacity, 115V, 1Ph, 48 x 48 Inch Size Inch Size
94 513 NOK / enhet