VESTIL ULTT-3648-4-YEL460-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 460V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXR

VESTIL ULTT-3648-4-YEL460-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 460V/3 Fas, 36 x 48 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG8CXR Modell: ULTT-3648-4-YEL460-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Sylindere2
Høyde22 "
HP2 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde54 "
Løftehastighet13 sek./ft.
Leppehøyde12 "
Senket høyde10 "
MaterialeStål
Maks. Høyde24 "
Maks. Tiltvinkel44 grader
Maks. Reiseavstand14 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde10 "
Motor HP2
Antall sylindere2
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse3"
Plattformbredde36 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde24 "
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 385.65
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLøftehastighetFasePlattformbreddeSpenningPris
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 115V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 sek./ft.136 "115V AC78 132 NOK
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 230V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 sek./ft.136 "230V78 132 NOK
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 230V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 sek./ft.336 "230V78 132 NOK
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 460V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 lbs.13 sek./ft.336 "460V AC76 843 NOK
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 115V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 sek./ft.136 "115V AC85 491 NOK
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 230V/1 fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 sek./ft.136 "230V85 491 NOK
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 230V/3-fase, 36 x 48 tommer Størrelse | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 sek./ft.336 "230V85 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ULTT-3648-4-YEL460-3 Ergonomisk løfte-/vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 460V/3 Fas, 36 x 48 tommer Størrelse
84 231 NOK / enhet