QUEUEWAY Barrierepost med belte


filtre
Base Dia .: 12.25 " , Base Type: standard , Beltelengde: 7.5ft. , Beltebredde: 2" , Antall belter: 1 , Post Dia.: 2.5 " , Stolpehøyde: 39 " , Innleggsmateriale: Stål
StilModellBase finishBasismaterialeBeltefargeInnlegg ferdigPris (eks. mva)
A
QWAYPOST-33-R5
SvartStålRødSvart894NOK
B
QWAYPOST-33-B9
SvartStålSvartSvart931NOK
C
QWAYPOST-33-D4
SvartStålSvart og gul diagonal stripetSvart901NOK
D
QWAYPOST-1P-B9
Polert ChromeStålSvartPolert Chrome972NOK
E
QWAYPOST-1P-R5
Polert ChromeStålRødPolert Chrome972NOK
F
QWAYPOST-3S-B9
Satin rustfritt stålRustfritt stålSvartSatin rustfritt stål1 006 NOK
G
QWAYPOST-3S-R5
Satin rustfritt stålRustfritt stålRødSatin rustfritt stål1 006 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?