QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Barrierestolpe med beltemetall 7-1 / 2 Lengde på føtter | AH3FQP 31MJ01

QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Barrierestolpe med beltemetall 7-1/2 fot lengde

På lager
Vare: AH3FQP Modell: QWAYPOST-33-R5Kryssreferanse: 31MJ01

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrierepost med belte
Base Dia.12.25 "
Base finishSvart
BasismaterialeStål
Base Typestandard
BeltefargeRød
Belte lengde7.5ft.
Båndbredde2"
Antall belter1
Innlegg Dia.2.5 "
Innlegg ferdigSvart
Innleggshøyde39 "
InnleggsmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4075
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs: Innendørs

Produktvarianter

ProduktModellBase finishBasismaterialeBeltefargeInnlegg ferdigPris
QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 Barrierestolpe med beltemetall 7-1 / 2 Lengde på føtter | AH3FQM 31MH97 QWAYPOST-33-B9SvartStålSvartSvart856NOK
QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 Barrierestolpe med beltemetall 7-1 / 2 Lengde på føtter | AH3FQN 31MH98 QWAYPOST-33-D4SvartStålSvart og gul diagonal stripetSvart860NOK
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-B9 Barrierestolpe med beltemetall 7-1 / 2 Lengde på føtter | AH3FQQ 31MJ02 QWAYPOST-1P-B9Polert ChromeStålSvartPolert Chrome1 021 NOK
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 Sperrepost med beltemetall 7-1/2 fotlengde | AH3FQR 31MJ05 QWAYPOST-1P-R5Polert ChromeStålRødPolert Chrome1 071 NOK
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-B9 Barrierestolpe med beltemetall 7-1 / 2 Lengde på føtter | AH3FQT 31MJ06 QWAYPOST-3S-B9Satin rustfritt stålRustfritt stålSvartSatin rustfritt stål1 074 NOK
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 Barrierestolpe med beltemetall 7-1 / 2 Fotlengde | AH3FQU 31MJ09 QWAYPOST-3S-R5Satin rustfritt stålRustfritt stålRødSatin rustfritt stål1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Barrierestolpe med beltemetall 7-1/2 fot lengde
906NOK / enhet