Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0041 Øyeskrue Innvendig gjenger 3 / 8-16 Stål | AB9JTJ 2DLT7

APPROVED VENDOR Z0041 Øyebolt Innvendig gjenge 3/8-16 Stål

På lager
Vare: AB9JTJ Modell: Z0041Kryssreferanse: 2DLT7
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 8 "
Øye utenfor Dia.3 / 4 "
ØyebolttypeIntern tråd
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center3"
MaterialeStål
Åpningsstørrelse3 / 8 "
Total lengde3.375 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde2 13 / 16 "
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenIntern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0041 Øyebolt Innvendig gjenge 3/8-16 Stål
455NOK / enhet