Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17022.037.0300 Øyebolt Treskrue 3/8, 10PK | AC6QUH 35Z541

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Øyebolt treskrue 3/8, 10PK

På lager
Vare: AC6QUH Modell: U17022.037.0300Kryssreferanse: 35Z541
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1-13 / 32 "
ØyebolttypeTreskrue
FinishSink belagt
MaterialeStål
Total lengde4.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenTreskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4779
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0300 Øyebolt treskrue 3/8, 10PK
193NOK / enhet