BUYERS PRODUCTS Øyebolter


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeSkaftlengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
B56728
1 1 / 2 "2 13 / 16 "0.75 "2"3 / 4-106,000 kg199NOK
A
B56727
1 3 / 8 "2 1 / 2 "0.63 "1 3 / 4 "5 / 8-114,000 kg154NOK
A
B56725
1 3 / 16 "2 1 / 16 "0.5 "1 1 / 2 "1 / 2-132,400 kg102NOK
A
B56729
1 11 / 16 "3 1 / 4 "0.88 "2 1 / 4 "7 / 8-97,000 kg245NOK
A
B56730
1 13 / 16 "3 9 / 16 "1.0 "2 1 / 4 "1-88,000 kg361NOK
A
B56723
1"1 21 / 32 "0.38 "1 1 / 4 "3 / 8-161,400 kg80NOK
B
B56734BLK
2 9 / 16 "5 1 / 2 "1.5 "3 1 / 2 "Ugjenget18,000 kg677NOK
A
B56721
3 / 4 "13 / 16 "N / A1"1 / 4-20400 kg74NOK
A
B56722
7 / 8 "1 1 / 2 "0.31 "1 1 / 8 "5 / 16-181,000 kg77NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?