Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.160.0001 Øyebolt med skulder M16 X 2.00Mm, 2PK | AC6QUP 35Z547

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Øyebolt med skulder M16 X 2.00 mm, 2PK

På lager
Vare: AC6QUP Modell: M16010.160.0001Kryssreferanse: 35Z547
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.35mm
Øye utenfor Dia.63mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde90mm
Shank Dia.16mm
Skaftlengde27mm
Skulder Dia.35mm
Skulderlengde12mm
System for målingMetric
tråd Lengde27mm
TrådstørrelseM16 x 2
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense1540 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5062
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Øyebolt med skulder M16 X 2.00 mm, 2PK
209NOK /pakke