Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17022.025.0275 Øyebolt Treskrue 1/4, 10PK | AC6QTZ 35Z533

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 Øyebolt treskrue 1/4, 10PK

På lager
Vare: AC6QTZ Modell: U17022.025.0275Kryssreferanse: 35Z533
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.15 / 16 "
ØyebolttypeTreskrue
FinishSink belagt
MaterialeStål
Total lengde3 11 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2.75 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 4 "
typenTreskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 Øyebolt treskrue 1/4, 10PK
58NOK / enhet