Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.100.0001 Øyebolt med skulder M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Øyebolt med skulder M10 X 1.50 mm, 3PK

På lager
Vare: AC6QUV Modell: M16010.100.0001Kryssreferanse: 35Z552

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.25mm
Øye utenfor Dia.45mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde62mm
Shank Dia.10mm
Skaftlengde17mm
Skulder Dia.25mm
Skulderlengde8mm
System for målingMetric
tråd Lengde17mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense506 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2632
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Øyebolt med skulder M10 X 1.50 mm, 3PK
174NOK /pakke