Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU60 Øyeboltløft med skulder M24 x 3 x 126mm | AB4QEH

APPROVED VENDOR 1ZU60 Øyeboltløft med skulder M24 x 3 x 126 mm

På lager
Vare: AB4QEH Modell: 1ZU60
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.50mm
Øye utenfor Dia.90mm
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde126mm
Shank Dia.24mm
Skaftlengde36mm
Skulder Dia.50mm
System for målingMetric
tråd Lengde36mm
TrådstørrelseM24 x 3
typenLøft med skulder
Arbeidsbelastningsgrense3960 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318152095
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU60 Øyeboltløft med skulder M24 x 3 x 126 mm
552NOK / enhet