ENM Timeteller Lcd


filtre
Omgivelsestemp. Område: -22 til 149 F , Dybde: 0.51 " , Visningstype: LCD , Visningsenheter: Timer og tideler , Materiale: ABS , Antall sifre: 6 , Temp. Område: -22 til 149 F , Terminal Type: Spade , Timerområde: 0 til 99,999.9 , Bredde: 2.12 "
StilModellpasserHzLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
A
T1120EB
1.45 "X 0.95"600.9 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC440NOK
A
T1121BB
1.45 "x0.95"-1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
B
T1161BB
2.0" diameter åpning--Eksternt signal4.5 til 28 VDC361NOK
B
T1160EB
2.0" diameter åpning60-Kan ikke tilbakestilles115 VAC455NOK
B
T1160FB
2.0" diameter åpning50-Kan ikke tilbakestilles230 VAC416NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?