Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T1121BB Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YVZ 2PAR5

ENM T1121BB Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær

På lager
Vare: AC2YVZ Modell: T1121BBKryssreferanse: 2PAR5
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-22 til 149 F
Bezel Face (in.)2.12 x 1.25
Bezel ansiktstype2-hulls rektangulært
Lengde på ramme til rygg (in.)0.82
Dybde0.51 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer1.45 "x0.95"
Passer til Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
InngangstypeElektrisk
Lengde1.22 "
MaterialeABS
MonteringsmetodeFlens
Antall sifre6
Tilbakestill typeEksternt signal
Temp. Område-22 til 149 F
TerminaltypeSpade
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenLCD
Spenning4.5 til 28 VDC
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserHzLengdeTilbakestill typeSpenningPris
ENM T1161BB Timeteller Lcd 2.22 tommer spylerunde | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0" diameter åpning--Eksternt signal4.5 til 28 VDC361NOK
ENM T1120EB Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC440NOK
ENM T1160EB Timeteller Lcd 2.23 tommer Flush Round | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0" diameter åpning60-Kan ikke tilbakestilles115 VAC455NOK
ENM T1160FB Timeteller Lcd 2.23 tommers Flush Round | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0" diameter åpning50-Kan ikke tilbakestilles230 VAC416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T1121BB Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær
344NOK / enhet