Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T1161BB Timeteller Lcd 2.22 tommer spylerunde | AC2YWB 2PAR7

ENM T1161BB Timeteller Lcd 2.22 Tommers Flush Round

På lager
Vare: AC2YWB Modell: T1161BBKryssreferanse: 2PAR7
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-22 til 149 F
Bezel Face (in.)2.22
Bezel ansiktstypeSkyll rundt
Lengde på ramme til rygg (in.)1.42
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer2.0" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2 "dia.
InngangstypeElektrisk
MaterialeABS
MonteringsmetodeFlens
Antall sifre6
Tilbakestill typeEksternt signal
Temp. Område-22 til 149 F
TerminaltypeSpade
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenLCD
Spenning4.5 til 28 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserHzLengdeTilbakestill typeSpenningPris
ENM T1121BB Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
ENM T1120EB Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC440NOK
ENM T1160EB Timeteller Lcd 2.23 tommer Flush Round | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0" diameter åpning60-Kan ikke tilbakestilles115 VAC455NOK
ENM T1160FB Timeteller Lcd 2.23 tommers Flush Round | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0" diameter åpning50-Kan ikke tilbakestilles230 VAC416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T1161BB Timeteller Lcd 2.22 Tommers Flush Round
361NOK / enhet