DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Heavy Duty Cam Action Series


Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Series kraftige kamvirkende klemmer er egnet for sikker og pålitelig festing, og bidrar til presisjon og effektivitet. De brukes i lett maskinering, sveising og monteringsprosesser.

filtre
Klemmearmstil: Solid bar , Driftssyklus: 3 , Materiale: Karbonstål , Toggle Lock Plus: Nei
StilModellTotal høydeBase lengdeBase breddeTotal lengdeKlemmearm lengdeClamp Bar åpningHåndtak ÅpningHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
7-101
5"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "1 502 NOK
B
7-58
7"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "2 091 NOK
C
7-59
8.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "1 997 NOK
B
7-60
9.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "2 363 NOK

Egenskaper

  • De har en kraftig konstruksjon som sikrer robusthet for forlenget levetid og holdbarhet, og tåler kravene til strenge industrielle applikasjoner.
  • Disse nedholdingsklemmene har en kamvirkende mekanisme som automatisk kompenserer for variasjoner i deltykkelse, og sikrer konsistent og pålitelig fastspenning på tvers av ulike arbeidsstykkedimensjoner.
  • De tillater enkel lasting og lossing med en minimum 90-graders åpningsvinkel, og effektiviserer prosessen med å plassere og fjerne arbeidsstykker effektivt.
  • Mange modeller er utstyrt med en Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjon som legger til en sekundær lås til klemmen, som sikrer at den over-senter låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er klemmemetoden?

Når arbeidsstykket er på plass, er det avgjørende å utøve trykk, presse det mot utpekte overflater for å beskytte det mot ytre krefter. På språket for verktøydesign er denne prosedyren kjent som klemme, og verktøyene som brukes for denne funksjonen blir ofte referert til som klemmer.

Hvilket vedlikehold er nødvendig for disse klemmene for å sikre lang levetid?

Inspiser klemmene regelmessig for tegn på slitasje, smør bevegelige deler som anbefalt av produsenten og stram til eventuelle løse koblinger. Følg vedlikeholdsretningslinjene.

Kan vi låse klemmene i åpen posisjon?

Ja, Destacos kraftige cam action klemmer kan låses i åpen posisjon for ekstra sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?