Vertikale holdeklemmer er utstyrt med et rett håndtak som er vinkelrett orientert på basen når den er i låst posisjon. Disse håndtakene skyver klemarmen eller den vedlagte spindelenheten mot arbeidsstykkene for sikker fastspenning. De er ideelle for bruksområder som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykker gjennom hele operasjonen. Destaco 7-58 vertikal holdeklemme er laget av karbonstål for tunge klemmeoperasjoner og forhindrer regelmessig slitasjeskader på grunn av grov bruk. Denne manuelle klemmen er ideell for å holde arbeidsstykker mot flate overflater i trebearbeiding, lett maskinering, metallbearbeiding, produksjon og lukkingsoperasjoner. Den har en solid klemmestang som kan kuttes, sveises eller modifiseres for å justere klemmen i henhold til ulike brukskrav og holde arbeidsstykkene stasjonære gjennom hele operasjonen. Denne klemstangen kan åpne opptil 95 grader for rask lasting og lossing av arbeidsstykker. Destaco 7-58 kamvirkende klemme kan holde arbeidsstykker av varierende tykkelse for å forhindre hyppig skifte av klemmer. Den har flensbunn med gjengede monteringshull for sikker installasjon på horisontale flater / arbeidsstykker. Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 600 lb. Raptor Supplies tilbyr også lignende klemmevarianter med holdekapasiteter på 475, 1000 og 1600 lb.
Bruksområder:
Destaco 7-58 vertikal holdeklemme brukes til sveising, montering, testing og lette maskineringsoperasjoner i luftfart, forbruksvarer, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 7-58 vertikal holdeklemme har kraftig karbonstålkonstruksjon for strukturell styrke, holdbarhet og forhindrer bøyning/brudd under tung belastning.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 600 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med et rett vertikalt håndtak for å åpne klemstangen opp til 95 grader.
- Den har flensbunn for sikker montering på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne kamvirkende klemmen kan romme arbeidsstykker av varierende tykkelse for å forhindre hyppige skifter under operasjonen.
- Den har solid klemmestang som kan modifiseres for å håndtere varierende brukskrav.
- Denne klemarmen har en høyde på 1.87 tommer og lengde på 2.55 tommer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 7-58 vertikal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 7-58 hold-down klemme er sikkert montert til arbeidsstykker eller flate overflater ved hjelp av to par gjengede hull på flensbasen.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av den monterte overflaten ved hjelp av en enkel skrutrekker, hvis nødvendig å fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 7-58 klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmevarianter med holdekapasitet på 475 lb, 1000 lb og 1600 lb.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved å bruke et vertikalt håndtak/spak for å flytte klemarmen. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykket og hindrer det i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemmestangen og motsatt kraft påført på klemmen.
Sp. Hvilket smøremiddel anbefales for bruk med Destaco-klemmer under service?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC anbefales brukt til ombygging eller vedlikehold av de mekaniske klemmene.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.