Vertikale holdeklemmer bruk bevegelse av et rett håndtak (plassert vinkelrett på basen i låst posisjon) for å skyve klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for sikker fastspenning. Disse manuelle klemmene er ideelle for bruksområder som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykker gjennom hele operasjonen. Destaco 7-60 vertikal holdeklemme brukes til å holde arbeidsstykker ned mot flate overflater ved trebearbeiding, lett maskinering, metallbearbeiding, produksjon og lukkingsoperasjoner. Denne manuelle klemmen har karbonstålkonstruksjon for tunge applikasjoner og forhindrer bøyning/brudd under tung belastning. Den er utstyrt med en solid klemmestang som kan kuttes, sveises eller modifiseres for å håndtere ulike brukskrav. Denne kamvirkende klemmen rommer arbeidsstykker med variabel tykkelse for å forhindre hyppig skifte av klemmer samtidig som de holder dem stasjonære under hele operasjonen. Den tilbyr en maksimal lastekapasitet på 1600 lb. Denne klemmen har flensbunn for sikker montering på flate, horisontale overflater/arbeidsstykker. Raptor Supplies tilbyr også lignende klemmevarianter med holdekapasiteter på 475, 600 og 1000 lb.
Bruksområder:
Destaco 7-60 vertikal holdeklemme er egnet for sveising, montering, testing og lette maskineringsoperasjoner innen romfart, forbruksvarer, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 7-60 vertikal holdeklemme har monteringsstil med flensbunn for rask installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 1600 lb.
- Den har kraftig karbonstålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimerer regelmessig slitasje på grunn av hard bruk.
- Denne kamvirkende klemmen kan romme arbeidsstykker av varierende tykkelse for å forhindre hyppige skifter under drift.
- Den solide klemstangen kan modifiseres for å håndtere varierende brukskrav.
- Denne klemmen er utstyrt med et rett vertikalt håndtak for å åpne klemstangen opp til 80 grader.
- Klemarmen har en høyde på 2.5 tommer og lengde på 4.38 tommer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 7-60 vertikal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 7-60 holder nede klemme har to par gjengede hull på flensbasen for sikker installasjon på et arbeidsstykke eller flat overflate.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av den monterte overflaten ved hjelp av en enkel skrutrekker, hvis nødvendig å fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 7-60 klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmer med holdekapasitet på 475 lb, 600 lb og 1000 lb.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved å bruke et vertikalt håndtak/spak for å flytte klemarmen. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykket og hindrer det i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemmestangen og motsatt kraft påført på klemmen.
Sp. Hvilket smøremiddel anbefales for bruk med Destaco-klemmer under service?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC anbefales brukt til ombygging eller vedlikehold av de mekaniske klemmene.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.