SQUARE D Q1-serie plug-in støpte koffertbrytere


Square D Q1Series plug-in støpt kappe brytere tilbyr en effektiv løsning for å beskytte elektriske kretser mot feil, som kortslutning og overstrøm. Disse effektbryterne er ideelle for transformator-/generatorbeskyttelse, motorbeskyttelse og mer, og gir pålitelighet...ty og effektivitet.Les meg

filtre
Rammetype: Q1
StilModellAIC-vurderingampsAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
Q1370
-7032404 544 NOK
RFQ
B
Q12150
10kAIC @ 240V150A2240V-
RFQ
C
Q12100
10kAIC @ 240V100A2240V4 835 NOK
D
Q12100TF
10kAIC @ 240V100A2240V15 091 NOK
E
Q12125
10kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
F
Q12100VH
22kAIC @ 240V100A2240V-
RFQ
B
Q12125VHIN
22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
B
Q12125VH
22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ

Q1-serie plug-in støpte koffertbrytere

Square D Q1-seriebrytere er kompatible for bruk med tavler og belastningssentre for å beskytte elektriske kretser og tilkoblede enheter mot strømoverbelastning og kortslutning. Disse dobbeltpolede enhetene har en termomagnetisk utløserenhet som gir både strømbegrensningsfunksjoner i lang tid og øyeblikkelig og en plug-in-monteringsdesign for enkel installasjon. Videre leverer de en maksimal avbruddskapasitet på 22 kA ved 240V. Velg fra et bredt utvalg av disse Q1-seriebryterne som er tilgjengelige i gjeldende rangeringer opp til 150A på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Square D Q1-seriens brytere tilbyr termisk-magnetisk beskyttelse for øyeblikkelig beskyttelse mot overbelastning av strøm.
  • De har 2/3-polet konfigurasjon for kompatibilitet med forskjellige elektriske systemer.
  • Disse støpte kretsbryterne tilbyr langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner for økt sikkerhet og beskyttelse av utstyret.
  • De tilbyr videre avbruddsklassifiseringer på 10kAIC ved 240V og 22kAIC ved 240V.
  • Disse effektbryterne har plug-in-tilkoblinger for enkel installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er spenningsvurderingen til disse Square D Q1-seriens brytere

De har en spenningsklasse på 240V.

Hva er strømstyrken til disse støpte strømbryterne?

Disse effektbryterne har strømstyrke som varierer fra 70 til 150

Hva inkluderer disse Square D Q1 Series MCCB-ene?

De følger med turenhet og plug-in tilkobling. Overstrømsenheten overvåker den elektriske strømmen gjennom effektbryteren og plug-in-tilkoblingen gjør det enkelt å installere og fjerne effektbryteren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?