SCHNEIDER ELECTRIC Kontrollbrytere og evalueringsenheter for sikkerhet


filtre
amps: 1.5 , Dybde: 6.02 " , Vise: LED , Innkapslingsmateriale: Plast , Høyde: 5.96 " , Inngangseffekt: 24 VDC , Inngangsspenning: 24 VDC , IP-vurdering: 20 , Montering: Overflate eller DIN-skinne , Antall utganger: 6 Solid State + 2 sett med 2 reléutganger , Driftstemperatur: -10 til 55 grader C , Utgangstype: Relé og solid state , Responstid: 20 msek. , Bredde: 569051 "
StilModellAntall inngangerPorttypePris (eks. mva)
A
XPSMC16Z
161 RJ45 (programmering + Modbus)29 445 NOK
B
XPSMC16ZC
161 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 CanOpen36 668 NOK
B
XPSMC32ZP
321 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 Profibus49 863 NOK
C
XPSMC32Z
321 RJ45 (programmering + Modbus)39 965 NOK
B
XPSMC32ZC
321 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 CanOpen43 196 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?