Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z Safety Controller 24VDC 16 innganger | AG7GEL 6VDF0

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z sikkerhetskontroller 24VDC 16 innganger

På lager
Vare: AG7GEL Modell: XPSMC16ZKryssreferanse: 6VDF0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
29 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskontroller
amps1.5
Dybde6.02 "
ViseLED
VedleggsmaterialePlast
Høyde5.96 "
Inngangseffekt24 VDC
Inngangsspenning24 VDC
IP Rating20
MonteringOverflate eller DIN-skinne
Antall innganger16
Antall utganger6 Solid State + 2 sett med 2 reléutganger
Drifts Temp.-10 til 55 grader C
UtgangstypeRelé og solid state
Porttype1 RJ45 (programmering + Modbus)
Responstid20 msek.
Sikkerhetsutgangs rangeringer1.5A @ 24VDC
Bredde569051 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8537109060

Produktdetaljer:

    • Klokke (Nei)
    • Teller (1)
    • Tidtakere (10)
    • Spesielle funksjoner: Konfigurerbar

Produktvarianter

ProduktModellAntall inngangerPorttypePris
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z sikkerhetskontroller 24VDC 32 innganger | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z321 RJ45 (programmering + Modbus)39 965 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK XPSMC32ZC Sikkerhetskontroller 24VDC 32 Inngang CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 CanOpen43 196 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP Sikkerhetsstyring 24VDC 32Input Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP321 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 Profibus49 863 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC Sikkerhetskontroller 24VDC 16 Inngang CanOpen | AG7GEM 6VDF1 XPSMC16ZC161 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 CanOpen36 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z sikkerhetskontroller 24VDC 16 innganger
29 445 NOK / enhet