WESCO Rais-N-Rol Maskinflyttere


Siden 1922, Wesco har produsert og distribuert utstyr for håndtering, løfting og frakt av trommel som er ideelt for bruk i lagrings-, marine-, emballasje- og bilindustrien. Wesco tilbyr økt fleksibilitet i å utføre spesialiserte oppgaver med å transportere tunge eller store gjenstander...h som esker, binger, kasser, råvarer og utstyr, både horisontalt og vertikalt.Les meg

filtre
Farge: Rød , Drevet av: Hydraulisk jekk
StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
260086
2000 lb.48.375 "15.5 "23 "Uretan22 644 NOK
A
260091
2000 lb.48.375 "15.5 "23 "Uretan27 438 NOK
B
260087
4000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål32 514 NOK
B
260092
4000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål37 102 NOK
C
260088
6000 lb.41.375 "18.75 "23 "Stål39 013 NOK
C
260093
6000 lb.41.375 "18.75 "23 "Uretan37 153 NOK
C
260138
6000 lb.43.625 "18.75 "23 "Stål40 154 NOK
D
260139
6000 lb.43.625 "18.75 "23 "Uretan44 832 NOK
E
260089
8000 lb.41.375 "20.75 "23 "Stål45 782 NOK
E
260094
8000 lb.41.375 "20.75 "23 "Uretan43 715 NOK
F
260095
10000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål47 693 NOK
F
260090
10000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål46 060 NOK

Rais-N-Rol Maskinflyttere

Wesco maskinflyttere fra Rais-N-Rol-serien er designet for transport av tunge møbler og maskiner i lager og lagerrom, samt forsynings-, pakke- og fraktfasiliteter. De har en håndbetjent hydraulisk jekkmekanisme med kontrollert senking for løfting av tung last og svingbare hjul i uretan/stål for å tillate at tung last kan mobiliseres langs en jevn overflate i alle retninger. Disse Wesco-maskinflytterne leveres med kroker for sklisikre lastbindere for å sikre stor og tung last under frakt av varer. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede maskinflytterne, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 2000 til 10000 lb på Raptor Supplies.

Bruker

Wescos maskinflyttere tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for å løfte og transportere tunge laster som møbler og maskiner i forsynings-, emballasje-, frakt- og bilindustrien.

Arbeidsmekanisme

Wesco Rais-N-Rol materialløftere eller maskinflyttere er utstyrt med en vertikal metallramme og to justerbare gaffeltrucker for å støtte en pall med varer (som veier opp til 10000 lb) som kan senkes eller heves til en optimal høyde. Disse gaflene kan styres med en fotpumpe eller håndsveiv, og de påmonterte hjulene gjør at maskinflytterne enkelt kan rulles mens de bærer klumpete last. Noen Wesco-maskiner fra Rais-N-Rol-serien har spesielle hjul på rammen som gjør at de kan transporteres ved å laste dem på en varebil.

Egenskaper

  • Wesco maskinflyttere fra Rais-N-Rol-serien er konstruert for lasting og lossing av voluminøse laster i lager, lagerrom og fraktfasiliteter.
  • Disse plassbesparende maskinflytterne har en vertikal metallramme og to justerbare gaffeltrucker for å støtte en pall med materialer som kan senkes eller heves.
  • De er i stand til å håndtere laster fra 2000 til 10000 lb.
  • De er tilgjengelige i stål og uretan svingbare hjulvarianter for manøvrering gjennom trange rom.
  • Wesco-rødfarget Rais-N-Rol-seriens maskinflyttere kan enkelt kontrolleres med en håndsveiv eller fotpumpe.

Kompatible tilbehør

  • Wesco Load Binders: Disse last permer fra Wesco er designet for bruk med Rais-N-Rol-seriens maskinflyttere, for å hjelpe til med å sikre stor og tung last under frakt av varer. Disse permene er utstyrt med skrallestrammere for å utøve minimal belastning på kroppen. De har også E-track krok og deltaring, feste faste belter for glidefri ytelse.

Standarder og godkjenninger

Wescos produkter er ISO 9001:2000, UR og UL 508 sertifisert for å levere pålitelig service og maksimal brukersikkerhet.

Installasjon

  • For å posisjonere, sett den ene foten på den polstrede stangen og grip godt i håndtaket med begge hender. Plasser gaflene til den første maskinflytteren under lasten.
  • Pass på at lasten er sentrert på gaflene. Gummifrontplaten må være i kontakt med lasten.
  • En fyllblokk kan være nødvendig som avstandsstykke mellom lasten og frontplaten.
  • Plasser den andre maskinflytteren på samme måte i den andre enden av lasten.
  • Koble de to Rais-N-Rol-serien Wesco maskinflyttere med Wesco lastbindere.
  • For å senke, åpne jekkutløserventilen sakte på den første maskinflytteren og deretter på den andre enheten, til lasten hviler på gulvet.
  • Fjern lastbindene fra varene og fjern forsiktig gaflene til maskinflytteren fra under lasten.
  • Senk gaflene til gulvet før du flytter enhetene.

Ofte Stilte Spørsmål

Eier Wesco Anixter?

Anixter er en del av Wesco. Sammen har de levert elektriske, kommunikasjons-, nettverks- og sikkerhet- og strømløsninger til sine kunder.

Hvordan kan du erstatte Wesco hydrauliske løftere?

  • Klargjør toppen av motoren og fjern ventildekslene.
  • Flytt sylinderen til midten av motortoppen.
  • Rens av manifoldpakninger og fjern den gamle hydrauliske løfteren ved å løsne den.
  • Plasser den nye hydrauliske løfteren på plass og skru den fast.

Hvilket utstyr brukes til å løfte paller?

Wesco palletrucker eller pallejekker, også kjent som jiggere eller hunder, er kanskje det mest brukte pallehåndteringsutstyret for lagringsanlegg og lager. Disse pallejekkene er designet for å transportere, flytte og stable paller.

Hvor har Wesco hovedkontor?

Wesco har hovedkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?