Kappmateriale: nylon , Kappstørrelse: 28 " , Downtube Materiale: PVC , Downtube Størrelse: 33 " , Hengestropp Størrelse: 5 3 / 8 " , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Slange Maks. Trykk @ Temp.: 185 psi @ 70 grader F , Slangetemp. Område: -20 grader. til 150 grader. F , indre linsemateriale: polykarbonat , indre linsestørrelse: 8 11 / 16 "x 4 3 / 4" , Motorstrøm: 5.5/ 8.3/ 16A , Motor HP: 1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk , Motorspenning: 115/230V AC , Ytre linsemateriale: Sampolyester , ytre linsestørrelse: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Fase: 1 , Trykkområde: 2 til 12 psi , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumpetype: Oljefri, roterende vinge , Arbeids press: 2 til 12 psi
Full Mask lavtrykkssystemer
Allegro helmasks lavtrykkssystemer er konstruert av silikonelastikk for styrke og er i stand til å holde formen selv under ekstreme varme og kalde forhold. Den doble forseglingsflensen gir en forbedret ansikt til deksel-tetning og en dyp kjeve-lomme for overlegen passform. De er integrert med et utskiftbart polykarbonatobjektiv som gir et bredere, forvrengningsfritt visningsområde med et tåke- og ripebestandig belegg. Disse unike lavtrykkssystemene med full maske har designklips over kragen på kragen og et justerbart belte for å holde luftslangen unna arbeidet. Velg mellom en rekke av disse helmaske lavtrykkssystemene, tilgjengelig i 50 og 100 fot slangelengder.