ALLEGRO SAFETY 9200-03 fullmaske lavtrykkssystem, 3 arbeidere, 50 fots slange, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5

ALLEGRO SAFETY 9200-03 fullmaske lavtrykkssystem, 3 arbeidere, 50 fots slange, 16A

På lager
Vare: AD2ZCQ Modell: 9200-03Kryssref: 3WYJ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveres luftpumpe pakke
koplingerOBAC
Strømningshastighet0 til 20 XNUMX CFM
Hodeplagg inkludertRespirator for full ansikt
Slangelengde50 ft.
Slange Maks. Trykk @ Temp.185 psi @ 70 grader F
Slangetemp. Område-20 grader. til 150 grader. F
Motorstrøm5.5/ 8.3/ 16A
Motor HP1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk
Motor Spenning115/230V AC
Folk tjente3
Fase1
Kraftbehovet115V, 16A
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
Pumpeeksosfilter0.3 mikron HEPA
Pump HP1 1/2 hk
PumpetypeOljefri, roterende vinge
Vane MaterialeCarbon
Arbeids press2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkoplingerStrømningshastighetSlangelengdeFolk tjenteKraftbehovetPump HPPris
ALLEGRO SAFETY 9210-02 fullmaske lavtrykkssystem, to arbeidere betjent, én størrelse | AA4PPG 12X254 9210-02OBAC0 til 10 XNUMX CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hk32 854 NOK
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Full Mask Low Pressure System, 2 til 12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 til 20 XNUMX CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk66 975 NOK
ALLEGRO SAFETY 9210-01 fullmaske lavtrykkssystem, 100 fots slange, 1 arbeider betjent | AF3XYF 8EUR9 9210-01OBAC0 til 10 XNUMX CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk23 403 NOK
ALLEGRO SAFETY 9200-02 To-manns helansiktsstykke levert luftsystem, 50 fots slange | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 til 10 XNUMX CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hk33 964 NOK
ALLEGRO SAFETY 9285-01 Hjelm lavtrykkssystem, 3/4 HK pumpe, 115 V | AF4VPW 9LHY7 9285-01Vixon/ Rectus-tilkoblinger-50 ft.1115V, 12A-46 126 NOK
ALLEGRO SAFETY 9200-01 One-Man Full Face Piece Supply Air System, 50 fots slange | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 til 5 XNUMX CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hk21 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9200-03 fullmaske lavtrykkssystem, 3 arbeidere, 50 fots slange, 16A
65 952 NOK / enhet