VESTIL DRK-serien trommeloppbevaringsstativer


filtre
Farge: Gul , Kompatibel gaffeltykkelse: 2.25 " , Kompatibel gaffelbredde: 5.25 " , Kryss seler Farge: Blå , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Gaffellommesenter: 24 3 / 4 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 4 " , Gaffellommebredde: 5 1 / 4 " , Rammefarge: Gul , Materiale: Stål , Antall stabler: 3
StilModellBreddeKapasitetKapasitet for trommel per nivåTrommel total kapasitetHøydeLengdeTotale nivåerBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
DRK-1-3
34.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "7 672 NOK
RFQ
B
DRK-2-3
60.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "10 050 NOK
RFQ
C
DRK-2-2
60.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "8 332 NOK
RFQ
D
DRK-SRS-2
61.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "7 744 NOK
RFQ
E
DRK-3-2
85.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "10 780 NOK
RFQ
F
DRK-3-3
85.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "17 224 NOK
RFQ

DRK-serien trommeloppbevaringsstativer

Vestil DRK Series trommellagerreoler har kraftig stålkonstruksjon med tverravstivninger for å gi ekstra styrke til enhetene. Disse stativene har fire ankerputer som hjelper til med å forhindre velting og stendere for å forhindre at tromlene ruller av ved et uhell. Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av disse oppbevaringsstativene fra Vestil for ordnet oppbevaring av 30 og 55 gallon stålfat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?