BL BEARINGS Dobbelt forseglet miniatyr kulelager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagertype: Dobbeltforseglet , Forseglingsmateriale: Syntetisk gummi støpt til en stålplate , Temp. Område: -40 grader til 350 grader F , Type: Dobbeltforseglet
StilModellSmøringLagermaterialeBore Dia.Maks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
SSR8 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "139NOK
A
SSR2 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb.0.156 "75NOK
A
SSR24 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål1.5 "110002.625 "+ 0 / -0.0005 "2,650 lb.0.562 "2 396 NOK
A
SSR3 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb.0.196 "55NOK
A
SSR4 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "72NOK
A
SSR14 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 lb.0.5 "447NOK
A
SSR20 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål1.25 "130002.25 "+ 0 / -0.0005 "2,090 lb.0.5 "1 297 NOK
A
SSR6 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "76NOK
A
SSR10 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "204NOK
A
SSR12 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "327NOK
A
SSR16 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål1"160002"+ 0 / -0.0005 "1,350 lb.0.5 "414NOK
A
SSR22 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål1.375 "120002.5 "+ 0 / -0.0005 "2,380 lb.0.562 "1 632 NOK
A
SSR18 2RS ​​FM222
GreaseRustfritt stål1.125 "140002.125 "+ 0 / -0.0005 "1,690 lb.0.5 "1 216 NOK
A
R24 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.5 "110002.625 "+ 0 / -0.0005 "2,650 lb.0.562 "212NOK
A
R6 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "56NOK
A
R16 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1"160002"+ 0 / -0.0005 "1,350 lb.0.5 "137NOK
A
R20 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.25 "130002.25 "+ 0 / -0.0005 "2,090 lb.0.5 "167NOK
A
R3 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb.0.196 "56NOK
A
R14 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 lb.0.5 "127NOK
A
R12 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "95NOK
A
R10 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "76NOK
A
R8 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "60NOK
A
R4 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "53NOK
A
R18 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.125 "140002.125 "+ 0 / -0.0005 "1,690 lb.0.5 "140NOK
A
R2 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb.0.156 "53NOK
A
R22 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.375 "120002.5 "+ 0 / -0.0005 "2,380 lb.0.562 "180NOK
B
1657 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.25 "50002.562 "+ 0 / -0.0005 "2,251 lb.0.687 "214NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?