Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS SSR22 2RS FM222 Mini Kulelager Rustfritt Stål 35mm SSR22 2RS | AG4ZLV 35JE47

BL BEARINGS SSR22 2RS FM222 Minikulelager rustfritt stål 35mm SSR22 2RS

På lager
Vare: AG4ZLV Modell: SSR22 2RS FM222Kryssref: 35JE47

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeRustfritt stål
Bearing TypeDobbeltforseglet
Bore Dia.1.375 "
Boring Toleranse+ 0 / -0.00045 "
BurmaterialeRustfritt stål
Dynamisk lastekapasitet3,480 lb.
BransjenummerSSR22-2RS
SmøringGrease
Maks. RPM12000
Utenfor Dia.2.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet2,380 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde0.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8482105052

Produktvarianter

ProduktModellSmøringLagermaterialeBore Dia.Maks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS R2 2RS PRX Mini Kulelager PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb.0.156 "41NOK
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX Mini Kulelager PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb.0.196 "43NOK
BL BEARINGS R4 2RS PRX Mini Kulelager PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "51NOK
BL BEARINGS R6 2RS PRX Mini Kulelager PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "51NOK
BL BEARINGS R8 2RS PRX Mini Kulelager PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "56NOK
BL BEARINGS R10 2RS PRX Mini Kulelager PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "68NOK
BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini Kulelager PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS SSR22 2RS FM222 Minikulelager rustfritt stål 35mm SSR22 2RS
1 680 NOK / enhet