Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 1657 2RS PRX Radial Kulelager PS 1.25 tommers borediameter | AH4RBZ 35JC59

BL BEARINGS 1657 2RS PRX radialkulelager PS 1.25 tommers borediameter

På lager
Vare: AH4RBZ Modell: 1657 2RS PRXKryssreferanse: 35JC59

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bore Dia.1.25 "
Boring Toleranse+ 0 / -0.00045 "
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet3,369 lb.
Bransjenummer1657-2RS
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM5000
Utenfor Dia.2.562 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet2,251 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
typenDobbeltforseglet
Bredde0.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Enkel rad / dobbel rad: Enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellSmøringLagermaterialeBore Dia.Maks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS R2 2RS PRX Mini Kulelager PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb.0.156 "41NOK
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX Mini Kulelager PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb.0.196 "43NOK
BL BEARINGS R4 2RS PRX Mini Kulelager PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "51NOK
BL BEARINGS R6 2RS PRX Mini Kulelager PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "51NOK
BL BEARINGS R8 2RS PRX Mini Kulelager PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "56NOK
BL BEARINGS R10 2RS PRX Mini Kulelager PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "68NOK
BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini Kulelager PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 1657 2RS PRX radialkulelager PS 1.25 tommers borediameter
191NOK / enhet