Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS R22 2RS PRX Mini Kulelager PS 35mm R22 2RS | AG4ZFD 35JC85

BL BEARINGS R22 2RS PRX Mini Kulelager PS 35mm R22 2RS

På lager
Vare: AG4ZFD Modell: R22 2RS PRXKryssreferanse: 35JC85

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrkulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbeltforseglet
Bore Dia.1.375 "
Boring Toleranse+ 0 / -0.00045 "
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet3,480 lb.
BransjenummerR22-2RS
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM12000
Utenfor Dia.2.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet2,380 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde0.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8482105052

Produktvarianter

ProduktModellSmøringLagermaterialeBore Dia.Maks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS R2 2RS PRX Mini Kulelager PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb.0.156 "41NOK
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX Mini Kulelager PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb.0.196 "43NOK
BL BEARINGS R4 2RS PRX Mini Kulelager PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "51NOK
BL BEARINGS R6 2RS PRX Mini Kulelager PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "51NOK
BL BEARINGS R8 2RS PRX Mini Kulelager PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "56NOK
BL BEARINGS R10 2RS PRX Mini Kulelager PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "68NOK
BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini Kulelager PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS R22 2RS PRX Mini Kulelager PS 35mm R22 2RS
161NOK / enhet