A B Alarm Type: Lavtrykksalarmfløyte , Koffertmateriale: polykarbonat , Pakningsmateriale: Gummi , Høyde: 13 " Inkluderer: Trykkmålere, avlastningsventil, manifold og kasse , Maks. Luftstrøm: 80 CFM @ 110 psi , Maks. Luftstrøm @ trykk: 80 CFM @ 110 psi , Maks. Luftslangestørrelse: 300 ft. , Maks. Utløpstrykk: 125 psi , Min. Slange-ID: 1 / 2 " , Antall uttaksmanifold: 4 , Antall utsalgssteder: 1 , Trykkområde: 0 til 160 psi , Trykkregulator: 0 til 125 psi , Regulatortrykkområde: 0 til 125 psi , Regulatortype: Justerbar , Avlastningsventiltrykk: 125 psi , Ventiltrykk: 125 psi